Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior14 mm
- Ancho general12 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT101412S es un anillo interior con un diámetro interior de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm y un ancho total de 12 mm; el peso no se especifica en los datos proporcionados.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación