Motion
0382414
Cojinete plano esférico del fuselaje - 0.8800 pulg. de diámetro interior, 1.6300 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho del anillo interior, abierto
Artículo MI #05729938
No. Fabricante 0382414
Precio396.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico del fuselaje - 0.8800 pulg. de diámetro interior, 1.6300 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho del anillo interior, abierto
Artículo MI #05729938
No. Fabricante 0382414
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
Precio396.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8800 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Valor PV máximo
    50000
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.7550 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6300 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la carcasa
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Material del revestimiento
    PTFE
  • Tipo de lubricación
    Autolubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400089009
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 A 325 °F
  • Material del anillo exterior
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    65200 lbf
  • Serie
    Fibriloide®
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS81820, MS14101, MS14124
  • Tipo de cojinete
    Esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
MS14102-14 BRG.(0382414)
  • El anillo exterior se cuelga sobre la bola para proporcionar la máxima conformidad de carrera a bola
  • Carrera exterior biselada para fijar la carcasa sobre el cojinete
  • Cojinete autolubricante acoplado que permite una desalineación y una alta capacidad de carga
  • Este cojinete no está diseñado para su uso en ninguna aplicación aeroespacial

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle