Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.50 pulg.
- Longitud0.41 pulg.
- Longitud total0.41 pulg.
- Peso0.10 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorTuerca del mamparo
- Descripción Palabra clave3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFF9768-12S
- Número de Upc del fabricante678146190352
- MaterialAcero al carbono
- TipoTuerca del mamparo
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE