Motion
PINTURA BLANCA REDUCTORA TIGEAR-2 E-Z KLEEN

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER WHITE PAINT

PINTURA BLANCA REDUCTORA TIGEAR-2 E-Z KLEEN
Artículo MI #05729976
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER WHITE PAINT
Precio3,762.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER WHITE PAINT

PINTURA BLANCA REDUCTORA TIGEAR-2 E-Z KLEEN
Artículo MI #05729976
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER WHITE PAINT
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
Precio3,762.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.51 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.24 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1111 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476988265

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE PINTURA EPOXI BLANCO 23QZ60H14WP