Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector4.000 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Espaciado entre orificios de montaje3.50 pulg.
- Longitud total18.00 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.500
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 2.000
- Diámetro del cotilo4.13 pulg.
- Peso37.00 lb
Detalles
- Ánodo2 ánodos de zinc
- Material del deflectorLatón
- Material del bonete finalBronce
- Caudal - Lado del cotilo60 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 10.0 a 70.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases1
- Lista de piezas
- Junta del bonete de repuesto302-1019 Hypalon, 302-1017 Durlon
- Soporte de pie de repuesto207-0022
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas207-0012 Bronce fundido
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieAA
- Material de la carcasaLatón
- Material de los tubos90/10 Níquel de cobre
Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación