Motion
10115859

MSA
10115859

Visera de protección facial V-Gard®—Color: Tono 3 IR, Tamaño (L x An x P): 8 in x 17-1/4 in x 0.07 in
Artículo MI #05730259
No. Fabricante 10115859
Precio33.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MSA
10115859

Visera de protección facial V-Gard®—Color: Tono 3 IR, Tamaño (L x An x P): 8 in x 17-1/4 in x 0.07 in
Artículo MI #05730259
No. Fabricante 10115859
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
Precio33.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.6690 pulg.
  • Ancho
    6.3390 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • UPC_NO
    641817026076

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALLA 10115859 V GARD 3
  • Diseñado para resistencia a impactos y protección contra IR hasta la sombra 3
  • Diseñado para soldadura, vertido de metal, soldadura a gas y corte/lanceado ligero
  • Diseñado para uso intensivo
  • Grueso para ayudar a evitar la deformación por calor o salpicaduras de soldadura
  • El nitrómetro solo se puede utilizar con el protector de barbilla estándar o retráctil V-Gard
  • Cumple con los requisitos de EN166 (4-3/3MSA1BT 9), ANSI/ISEA Z87.1-2010 (para soldadura) y está certificado según CSA Z94.3 (para sombra)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo