Motion
INS-F&B-ER-DL-115 (REVENTA)

Dodge
INS-F&B-ER-DL-115 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1.9375 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de collar de abrazadera
Artículo MI #05730356
No. Fabricante INS-F&B-ER-DL-115 (RESALE)
Precio346.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-F&B-ER-DL-115 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1.9375 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de collar de abrazadera
Artículo MI #05730356
No. Fabricante INS-F&B-ER-DL-115 (RESALE)
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
Su precio$346.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    7890 lbf
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
128389 INS-F&B-ER-DL-115 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos