Motion
PPA00-01B65-12NXXX

THOMSON (ALTRA)
PPA00-01B65-12NXXX

Actuador PPA, sin motor - Montaje en muñón, longitud de carrera de 12 in
Artículo MI #05730880
No. Fabricante PPA00-01B65-12NXXX
Precio1,185.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
PPA00-01B65-12NXXX

Actuador PPA, sin motor - Montaje en muñón, longitud de carrera de 12 in
Artículo MI #05730880
No. Fabricante PPA00-01B65-12NXXX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,185.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Peso
    10.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Actuador con ejes de entrada doble en el que se puede montar un motor suministrado por el cliente o un eje intermedio. Sistema de accionamiento de tornillo de bola altamente eficiente. La sujeción del freno impide la conducción de marcha atrás. Montaje de muñón a horquilla. Sin mantenimiento.
  • Capacidad de carga dinámica
    1500 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Montaje
    Muñón
  • Tipo de destornillador
    Tornillo de bola
  • Velocidad a plena carga
    0.33 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    3000 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
PPA00-01B65-12NXXX ACTUADOR LINEAL/16609
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"