Motion
JR17X22X13
Anillo interior - Orificio de 17 mm, 22 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05730970
No. Fabricante JR17X22X13
Precio16.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 17 mm, 22 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05730970
No. Fabricante JR17X22X13
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
Precio16.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR17X22X13
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR17X22X13 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno