Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior29 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR25X29X20 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.06 lb, diseñado para un rendimiento fiable en maquinaria de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR25X29X20
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR