Motion
K8X11X13F
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 8 mm, 11 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #05730973
No. Fabricante K8X11X13F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 8 mm, 11 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #05730973
No. Fabricante K8X11X13F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    11 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K8X11X13F tiene un diámetro interior de 8 mm, un diámetro exterior de 11 mm, un ancho total de 13 mm y pesa 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K8X11X13F
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5.22 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    5.78 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K8X11X13F CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno