Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro34 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillo de aguja K28X34X17 tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 34 mm, un ancho de 17 mm y pesa 0.05 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK28X34X17
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial21.1 kN
- Capacidad de carga estática radial31.5 kN
- SerieK
Descripción general
Descripción del fabricante
K28X34X17 CONJUNTO DE CAJA Y RODILLO