Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho9 mm
- Peso0.156 kg
Detalles
- Material del cojinete1074 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaRemachado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.2400 rpm
- Capacidad de carga estática radial432 kN
Descripción general
Descripción del fabricante
K.81118LPB RODILLO CIL DE EMPUJE BRG