Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Outside Diameter32 mm
- Overall Width24 mm
- Peso0.10 lb
Details
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreJunta doble
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja HK2524.2RS con sellos dobles tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho general de 24 mm y un peso de 0.10 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de engranajes de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHK2524.2RS
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Descripción general
Descripción del fabricante
HK2524.2RS COPA EXTRAÍDA EN CAJA BRG