Motion
BK0408
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 4 mm, 8 mm OD, 8 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #05730977
No. Fabricante BK0408
Precio11.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 4 mm, 8 mm OD, 8 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #05730977
No. Fabricante BK0408
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
Precio11.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    8 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Peso
    0.001 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BK0408
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BK

Descripción general

Descripción del fabricante
BK0408 COPA EXTRAÍDA EN CAJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo