Motion
HK1414RS
Cojinete de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 14 mm, 20 mm OD, 14 mm Ancho, sello único
Artículo MI #05730979
No. Fabricante HK1414RS
Precio18.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 14 mm, 20 mm OD, 14 mm Ancho, sello único
Artículo MI #05730979
No. Fabricante HK1414RS
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
Precio18.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa HK1414RS Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un tipo de cierre de sello único con diseño de extremos abiertos, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 14 mm y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria expuesta a contaminantes ligeros.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    605790269974
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1 / DIN 618 / ISO 3245 / JIS B 1536
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790269974

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1414RS COPA EXTRAÍDA EN CAJA BRG
  • Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada para aplicaciones con cargas dinámicas altas
  • La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
  • Guías de jaula de acero y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
  • Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
  • Sello de contacto con los labios en un extremo para ayudar a retener los lubricantes y excluir los contaminantes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo