Motion
AXK7095
Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 70 mm, 95 mm OD
Artículo MI #05730984
No. Fabricante AXK7095
Precio42.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 70 mm, 95 mm OD
Artículo MI #05730984
No. Fabricante AXK7095
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
Precio42.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    0.055 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    538 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE AXK7095 CABLES DE EMPUJE, SERVICIO PESADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno