Motion
AXK160200
Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 160 mm, 200 mm OD
Artículo MI #05730985
No. Fabricante AXK160200
Precio458.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 160 mm, 200 mm OD
Artículo MI #05730985
No. Fabricante AXK160200
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
Precio458.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Peso
    0.249 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    146 kN

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE AXK160200 CABLES DE EMPUJE, SERVICIO PESADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno