Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- Ancho general3 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaula1010 Acero
- Tipo de jaulaRemachado
- DescripciónCojinete de empuje del rodillo de aguja
- Capacidad de carga dinámica46.7 kN
- LubricaciónPrevención del óxido
- Número de Upc del fabricante605790220227
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.4600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Capacidad de carga estática254 kN
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- UPC_NO605790220227
Descripción general
- Conjunto de rodamiento de jaula y rodillo de aguja para soportar cargas altas
- Caja de acero con rodillos endurecidos para mayor resistencia
- Lubricante de aceite para un funcionamiento suave de los rodillos