Motion
AXK1730
Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 17 mm, 30 mm OD
Artículo MI #05730987
No. Fabricante AXK1730
Precio6.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 17 mm, 30 mm OD
Artículo MI #05730987
No. Fabricante AXK1730
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
Precio6.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • Ancho general
    2 mm
  • Peso
    0.004 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    1010 Acero
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • RPM Máx.
    14000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE AXK1730 CABLES DE EMPUJE, SERVICIO PESADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno