Motion
RNA4830A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 165 mm, 190 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05730990
No. Fabricante RNA4830A
Precio1,326.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 165 mm, 190 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05730990
No. Fabricante RNA4830A
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
Precio1,326.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    165 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    2.76 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4830A tiene un diámetro interior de 165 mm, un diámetro exterior de 190 mm, un ancho total de 40 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 2.76 lb, lo que lo hace ideal para sistemas exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNA4830A
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    142 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    402 kN
  • Serie
    ARN

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4830A CARRETERA SÓLIDA JAULADA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno