Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreJunta doble
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja HK2820.2RS con sellos dobles tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho general de 20 mm y un peso de 0.09 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales y de construcción.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHK2820.2RS
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada