Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro155 mm
- Exterior Diámetro175 mm
- En general Ancho35 mm
- Peso2.43 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNA4828
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial116 kN
- Capacidad de carga estática radial346 kN
- SerieARN