Motion
JR12X16X20
Anillo interior - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05730996
No. Fabricante JR12X16X20
Price$16.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05730996
No. Fabricante JR12X16X20
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
Price$16.16/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.03 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR12X16X20 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm y un ancho total de 20 mm, con un peso de 0.03 lb.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR12X16X20
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    605790270321
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR
  • UPC_NO
    605790270321

Descripción general

Descripción del fabricante
JR12X16X20 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good