Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior19 mm
- Ancho general16 mm
- Peso0.03 lb
Details
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR15X19X16 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.03 lb, diseñado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR15X19X16
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR
Descripción general
Descripción del fabricante
JR15X19X16 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA