Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior21 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR17X21X20 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.04 lb, diseñado para aplicaciones industriales confiables.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR17X21X20
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR