Motion
JR20X24X16
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 24 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05730999
No. Fabricante JR20X24X16
Precio16.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 24 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05730999
No. Fabricante JR20X24X16
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
Precio16.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR20X24X16 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.04 lb, adecuado para aplicaciones industriales y automotrices de rodamientos de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR20X24X16
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR20X24X16 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno