Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno22 mm
- Diámetro exterior26 mm
- Ancho general16 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR22X26X16 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 22 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.04 lb, adecuado para sistemas de rodamientos de rodillos de aguja industriales y automotrices compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR22X26X16
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR