Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno22 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Ancho general17 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR22X28X17 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm y un ancho total de 17 mm, con un peso de 0.07 lbs.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR22X28X17
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante605790270574
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR
- UPC_NO605790270574