Motion
JR25X29X30
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 29 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731002
No. Fabricante JR25X29X30
Precio32.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 29 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731002
No. Fabricante JR25X29X30
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
Precio32.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    29 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR25X29X30 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.09 lb, diseñado para aplicaciones de rodamientos de rodillos de aguja de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR25X29X30
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR25X29X30 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"