Motion
JR28X32X17
Anillo interior - Orificio de 28 mm, 32 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731003
No. Fabricante JR28X32X17
Precio23.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 28 mm, 32 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731003
No. Fabricante JR28X32X17
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
Precio23.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR28X32X17 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 32 mm y un ancho total de 17 mm, con un peso de 0.06 lbs.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR28X32X17
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    605790270703
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR
  • UPC_NO
    605790270703

Descripción general

Descripción del fabricante
JR28X32X17 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"