Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno28 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.10 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR28X32X30 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 28 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.10 lb, ideal para maquinaria que requiere un rendimiento duradero en carrera interior.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR28X32X30
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR