Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Diámetro exterior37 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR32X37X20 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.09 lb, adecuado para maquinaria de precisión que utiliza rodamientos de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR32X37X20
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR