Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.15 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR32X40X20 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.15 lb, diseñado para un soporte de carrera interior fiable en sistemas industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR32X40X20
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR