Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR35X42X20 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.14 lb, adecuado para maquinaria industrial compacta.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR35X42X20
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR