Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior48 mm
- Ancho general22 mm
- Peso0.21 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR40X48X22 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 48 mm y un ancho total de 22 mm, con un peso de 0.21 lbs.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR40X48X22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante605790200182
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR
- UPC_NO605790200182