Motion
JR42X47X20
Anillo interior - Orificio de 42 mm, 47 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731010
No. Fabricante JR42X47X20
Precio32.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 42 mm, 47 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731010
No. Fabricante JR42X47X20
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
Precio32.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    42 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR42X47X20 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 42 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.12 lb, diseñado para sistemas industriales compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR42X47X20
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR42X47X20 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle