Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno42 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.18 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR42X47X30 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 42 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.18 lb, ideal para aplicaciones de cojinetes de rodillos de aguja de ancho extendido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR42X47X30
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR