Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general22 mm
- Peso0.20 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR45X52X22 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 22 mm y un peso de 0.20 lb, diseñado para un rendimiento fiable en carrera interior.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR45X52X22
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR