Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior63 mm
- Ancho general25 mm
- Peso0.31 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR55X63X25 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 63 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.31 lb, construido para un rendimiento industrial fiable.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR55X63X25
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR