Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior73 mm
- Ancho general25 mm
- Peso0.37 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR65X73X25 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 65 mm, un diámetro exterior de 73 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.37 lb, adecuado para sistemas industriales de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR65X73X25
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR