Motion
JR65X73X35
Anillo interior - Orificio de 65 mm, 73 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731016
No. Fabricante JR65X73X35
Precio79.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 65 mm, 73 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731016
No. Fabricante JR65X73X35
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
Precio79.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    73 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR65X73X35 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 73 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 0.53 lb, ideal para aplicaciones de cojinetes de rodillos de aguja de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR65X73X35
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR65X73X35 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo