Motion
JR80X90X25
Anillo interior - Orificio de 80 mm, 90 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731018
No. Fabricante JR80X90X25
Precio107.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 80 mm, 90 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731018
No. Fabricante JR80X90X25
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
Precio107.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR80X90X25 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 80 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.57 lb, adecuado para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR80X90X25
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR80X90X25 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle