Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.67 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR80X90X30 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 80 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.67 lb, diseñado para aplicaciones de maquinaria de ancho extendido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR80X90X30
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR