Motion
JR85X100X35

JTEKT KOYO (NRB)
JR85X100X35

Anillo interior - Orificio de 85 mm, 100 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731020
No. Fabricante JR85X100X35
Precio171.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
JR85X100X35

Anillo interior - Orificio de 85 mm, 100 mm OD, Acero al cromo con alto contenido de carbono
Artículo MI #05731020
No. Fabricante JR85X100X35
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
Precio171.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    1.31 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El JR85X100X35 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 1.31 lb, diseñado para sistemas industriales de servicio pesado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JR85X100X35
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    JR

Descripción general

Descripción del fabricante
JR85X100X35 ANILLO INTERIOR DE CARRERA SÓLIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"