Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior95 mm
- Ancho general26 mm
- Peso0.64 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR85X95X26 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.64 lb, construido para un rendimiento fiable de maquinaria de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR85X95X26
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR