Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior95 mm
- Ancho general36 mm
- Peso0.88 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR85X95X36 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 85 mm, un diámetro exterior de 95 mm, un ancho total de 36 mm y un peso de 0.88 lb, diseñado para proporcionar una superficie de canalización endurecida y rectificada con precisión para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR85X95X36
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR