Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro150 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- En general Ancho40 mm
- Peso6.61 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NA4830A tiene un diámetro de orificio de 150 mm, un diámetro exterior de 190 mm, un ancho total de 40 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 6.61 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta capacidad.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNA4830A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial142 kN
- Capacidad de carga estática radial402 kN
- SerieNA