Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho35 mm
- Peso2.89 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNA4917
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial110 kN
- Capacidad de carga estática radial230 kN
- SerieNA