Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Exterior Diámetro125 mm
- En general Ancho35 mm
- Peso3.04 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4918 tiene un diámetro de orificio de 90 mm, un diámetro exterior de 125 mm, un ancho total de 35 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para unidades industriales y grandes conjuntos giratorios.
- Número de Upc del fabricante605790187667
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- UPC_NO605790187667
Descripción general
- Rodamiento de rodillos de aguja radial para aplicaciones con cargas dinámicas y estáticas elevadas
- Alta capacidad de carga con una sección transversal reducida para uso en espacios restringidos
- Guías de jaula de nylon de poliamida reforzada y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
- Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
- Orificio de aceite para aplicar lubricación en su lugar